材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール
表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。
樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。
締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3770
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)14.6
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)2760
フランジ外径(Φmm)11.9
せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7588
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)13.7
カシメ板厚(mm)3.2~4.8
引張強度(N)1120
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)850
1箱(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7578
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)12.1
カシメ板厚(mm)1.6~3.2
引張強度(N)1120
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)850
1箱(1000本)
¥18,980
税込¥20,878
75日以内出荷
リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
引張強度(N)4320
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)3410
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7562
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)16.2
カシメ板厚(mm)6.4~8.0
引張強度(N)2760
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に
トラスコ品番159-7559
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)8.0
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)2320
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番217-0531
質量(kg)1.968
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)17.8
カシメ板厚(mm)4.8~9.6
材質(フランジ)アルミ
引張荷重(N)1680
フランジ外径(Φmm)8.0
材質(シャフト)鉄
剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途厨房機器等。
材質(フランジ)ステンレス
材質(シャフト)鉄
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3796
材質アルミ・スチール
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)8.6
カシメ板厚(mm)3.2~4.8
引張強度(N)2110
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)1390
1箱(1000本)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
用途自動車板金、電機板金等。
材質鉄
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。