ねじ・ボルト・釘 :「ねじ 三価クロメート」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 形状ナベ頭 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビスデコ 木工用ビス 大里 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4 材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスデコ ドリルビス 大里 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大里ウォールアンカー
エコ商品
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。 材質鉄/三価クロメート ドリル径(Φmm)9 ねじ径(mm)4 外径(Φmm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用 トラスコ品番268-2533 材質スチール 長さ(mm)60 全長(mm)54 下穴径(Φmm)9 寸法t(mm)3 寸法F(mm)44 適合板厚(mm)21~27 寸法E(mm)57.5 表面処理三価クロメート 呼称3号70 寸法J(mm)13.5 頭部径(Φmm)6.8 寸法G(mm)55 寸法K(mm)30 最大引張荷重(kN)0.34 適合径(Φmm)【ビス】4
1箱
719 税込791
当日出荷

ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用 トラスコ品番268-4137 材質スチール/三価クロメート 長さ(mm)52 全長(mm)45 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)17~23 頭部径(Φmm)6.8 最大引張荷重(kN)0.34 適合ビス頭径(mm)4
1箱(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)9.5 引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
399 税込439
翌々日出荷

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120本)
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります