ねじ・ボルト・釘 :「ろっかく」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 ねじ規格並目
1袋(20個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)1 材質(本体)SUS304
1個
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)薄形管用ナット(管用平行ねじ)
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続 1袋入数(個)1 材質(本体)真鍮
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ナット
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン 材質(本体)UNS S31803 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質高強度チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)
材質PP 頭部形状六角
1パック(10個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSA アルミ六角穴付きボルト
種別全ねじ 材質アルミ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角支柱)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)10 寸法Lf1(mm)6 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)
材質PEEK 頭部形状六角
1パック(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.8 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 ねじ規格並目
1パック(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 寸法L1(mm)11/64" 1袋入数(個)10 寸法B(mm)0.438 破断荷重(N)1742 ねじり破断トルク(N・m)2.04
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。 非粘着性・潤滑性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント ねじ規格並目 材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%) ねじピッチ1.75 寸法L1(mm)8 1袋入数(個)1 寸法B(mm)19 寸法L2(mm)全ねじ ねじ規格並目 寸法M(mm)M12 破断荷重(N)6805 ねじり破断トルク(N・m)13.7
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ベスペル SP-1 頭部形状六角
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 寸法L2(mm)全ねじ ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)
PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。 塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント 材質(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白) ねじピッチ1.75 寸法L1(mm)8 1袋入数(個)10 寸法B(mm)19 ねじ規格並目 寸法M(mm)M12 破断荷重(N)2497 ねじり破断トルク(N・m)5.36
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ボルト)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 ねじ規格並目
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルト
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)UNS S31803
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別全ねじ 材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング