1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 1袋入数(個)1 寸法B(mm)4 寸法D1(mm)7.723 寸法k(mm)0.45 寸法L(mm)6 ねじの呼びR1/16" 寸法t(mm)3 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります