絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 廣杉計器(833)
  • 大阪魂(90)
  • TRUSCO(47)
  • MAC8(マックエイト)(46)
  • MYG(12)
  • 八幡ねじ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • 岩田製作所(4)
  • カメダデンキ(4)
  • OHSATO(大里)(3)
  • ユーボン(3)
  • コクゴ(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • エスコ(1)
  • リコイルジャパン(1)
  • ケミカルスクリュー(1)
  • Gecko Japan(1)
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(5)
  • M5(4)
  • M6(2)
  • M8(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(29)
  • SUS303(1)
  • SUS316(9)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(4)
  • 樹脂すべて(19)
  • PEEK(6)
  • PFA(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • レニー(RENY)(5)
  • 鉄すべて(8)
  • S45C(1)
  • SCM435(2)
  • SWCH(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(9)
  • 0.45(56山)(9)
  • 0.5(39)
  • 0.7(36山)(41)
  • 0.8(43)
  • 1(29)
  • 1.25(15)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(47)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「10l 袋」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
SLEC-B 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-B 偏心クランプボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌日出荷
1袋入数(個)1ねじ規格並目
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
いたずら防止極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌日出荷から翌々日出荷
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7
キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサートNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から5日以内出荷
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械1袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から7日以内出荷
3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSAB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)10適合マグネットドライバSRD-6.35ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
トライアングル穴付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)トライアングル穴付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
穴が三角形のボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌日出荷から8日以内出荷
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
翌日出荷から10日以内出荷
梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策適合マグネットドライバSRD-6.35ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌日出荷から3日以内出荷
座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
669税込736
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
翌日出荷
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)20ねじ規格並目
モリブデン六角穴付き皿ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)純モリブデン
極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)極低頭六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から28日以内出荷
頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高強度のステンレス製六角穴付きボルト。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/ 一般産業機械材質(本体)SUS316L1袋入数(個)10ねじ規格並目
高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)SUS316L1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。 非粘着性・潤滑性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラントねじ規格並目材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
419税込461
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1袋(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘