・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。【用途】。・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策。【使用上の注意】。・ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角
耐熱温度(℃)180
材質RENY
タイプ六角ナット
頭部形状六角
市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。
用途ゆるみ止め
1袋入数(個)100
材質(受け座金)SUS304、(偏心座金)SUS304
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。