ねじ・ボルト・釘 :「かしめ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

水本機械製作所Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm
エコ商品
U字に曲げたステンレス丸棒です
用途カシメたり、溶接したりして様々の用途に トラスコ品番317-4459 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)38 寸法L1(mm)30 寸法D(mm)8 寸法W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)アルミ
1セット(1000個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(1000個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(1000個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス 材質(シャフト)スチール
1セット(1000個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1セット(50個)ほか
539 税込593
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)スチール 材質(シャフト)スチール
1セット(1000個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60個)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(80個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ローレットナットミニパック
エコ商品
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(16個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入
エコ商品
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に トラスコ品番372-3534 材質アルミニウム(A5056) 全長(mm)10.3 下穴径(Φmm)6.1 カシメ板厚(mm)0.5~1.5 適合ねじM4×0.7 ナット外径(Φmm)6 フランジ厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
当日出荷

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1パック(55本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。 長さ(mm)41 頭部径(Φmm)14.3 線径(Φmm)2.63 サイズ(mm)#13×41 胴部スクリュー
1箱(1kg)ほか
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。 長さ(mm)41 頭部径(Φmm)14.3 線径(Φmm)2.63 材質軟鋼線材 サイズ(mm)#13×41 胴部スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
798 税込878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 トラスコ品番549-7150 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス リベット径(Φmm)2.4 下穴径(Φmm)2.5 リベット長さ(mm)5.5 引張荷重(N)1370 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断荷重(N)1230 かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2 フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
1,098 税込1,208
当日出荷

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。 長さ(mm)41 頭部径(Φmm)14.3 線径(Φmm)2.63 材質ステンレス鋼線 サイズ(mm)#13×41 胴部スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本)
4,698 税込5,168
当日出荷

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ サイズBP8M-25A 下穴径(Φmm)11.1 カシメ板厚(mm)1.0~2.5 適合ねじM8×1.25 頭部平頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
入数1000
1箱(1000本)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) 箱入
エコ商品
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番125-8541 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017) リベット径(Φmm)4 下穴径(Φmm)4.1~4.2 リベット長さ(mm)8.9 カシメ板厚(mm)1.6~4.8 引張強度(N)1640 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)1150 フランジ径(Φmm)8
1箱(1000本)
10,980 税込12,078
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)箱入
エコ商品
表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 トラスコ品番372-4581 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼) リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.0 リベット長さ(mm)17.9 カシメ板厚(mm)9.5~12.7 引張強度(N)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)2200 フランジ径(Φmm)9.6
1箱(1000本)
9,698 税込10,668
当日出荷

ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)
エコ商品
トラスコ品番146-7551 材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチール リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)10.8 板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2 引張強度(N)【参考】3000 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)2500 フランジ径(Φmm)6.4
1箱(1000本)
24,980 税込27,478
当日出荷

リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番217-0655 材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線) リベット径(Φmm)3 下穴径(Φmm)3.1 リベット長さ(mm)9.5 カシメ板厚(mm)4.8~6.4 引張荷重(N)1540 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断荷重(N[kgf])1160 フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
8,198 税込9,018
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります