ねじ・ボルト・釘 :「マイナスドライバー」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
1個ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ 穴の形状トライウィング
1パック(30本)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器 材質黄銅線(C2700W) 表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
1個
43 税込47
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型サポーター カメダデンキ 動画あり
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C) 種別プラスネジ 材質鉄SS400 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじ
エコ商品
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします 穴の形状スリ割り 材質 表面処理なし
1本
24 税込26
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします 材質 表面処理ユニクロメッキ 穴の形状スリ割り
1本
36 税込40
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PP 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。 取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。 頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質ステンレス(A2) 頭部形状ナベ 穴の形状ワンサイド 強度区分A2-50相当
1セット(30本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質 表面処理クローム 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PEEK 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質 表面処理クロメート 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質 表面処理3価ブラック 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質 表面処理生地 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器 材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
1個
19 税込21
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
749 税込824
当日出荷

仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 めねじサイズM8 取付ドライバータイプ:マイナス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 種別鬼目ナット
1セット(100個)
5,398 税込5,938
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 めねじサイズM6 取付ドライバータイプ:マイナス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 種別鬼目ナット
1セット(100個)
2,898 税込3,188
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6用のスチールブッシュです。下穴Φ12 深さ13mm、
長さL(mm)13 めねじサイズM6 スリーブ径(Φmm)9 外径(Φmm)12 取付ドライバータイプ:マイナス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 種別鬼目ナット
1セット(100個)
4,298 税込4,728
17日以内出荷

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 長さL(mm)10 めねじサイズM5 スリーブ径(Φmm)7 外径(Φmm)10 取付ドライバータイプ:マイナス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 種別鬼目ナット
1セット(100個)
3,698 税込4,068
17日以内出荷

M6用スチールブッシュです。下穴Φ12深さ11mm、
長さL(mm)11 めねじサイズM6 スリーブ径(Φmm)9 外径(Φmm)12 取付ドライバータイプ:マイナス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 種別鬼目ナット
1セット(100個)
3,998 税込4,398
17日以内出荷

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 めねじサイズM4 スリーブ径(Φmm)5.5 外径(Φmm)8 取付ドライバータイプ:マイナス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 種別鬼目ナット
1セット(100個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結 仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス ねじ径M4 長さL(mm)15 仕上ニッケルメッキ 穴の形状プラスマイナス
1セット(100個)
879 税込967
6日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります