ねじ・ボルト・釘 :「海水」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ナット
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン 材質(本体)UNS S31803 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルト
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)UNS S31803
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 二面幅(mm)13 頭部高さ(mm)5.3
1本
579 税込637
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 二面幅(mm)24 頭部高さ(mm)10
1本
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 二面幅(mm)13 頭部高さ(mm)5.3
1本
329 税込362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 種別半ねじ 材質二相系ステンレス鋼(SUS329J4L) ねじピッチ(mm)2 ねじ径M16 頭部形状六角 二面幅(mm)24 頭部高さ(mm)10
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
1本
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 種別全ねじ 材質二相系ステンレス鋼(SUS329J4L) 頭部形状六角
1本
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ
比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。 材質SUS329J4L
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。 Wichard社の特許技術を使用して製造されています。
用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個) 材質/仕上ステンレス(SUS316L)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント 種別全ねじ 材質ハステロイ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類M(並目)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ 材質純チタン 仕上処理脱脂
1袋(10個)
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型 材質(本体)純チタン 内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15) ねじ径M4用 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)TW340(チタン2種)
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO 種類ノルトロックワッシャー
1箱(200個)ほか
63,725 税込70,098
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素 材質Alloy C-276 種類ノルトロックワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB)
1個ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素 材質Alloy C-276 種類ノルトロックワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB)
1個ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>。・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
1個
2,239 税込2,463
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、設備等の一般的な締付けに使用します。海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。 材質チタン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
860 税込946
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様ねじ/ボルトサイズ = M10外径 = 21mm内径 = 10.5mm厚さ = 1.5mm材料 = バルカナイズドファイバー仕上げ = プレーンファイバワッシャ - メートル及びインペリアルBA. 加硫硬質赤色絶縁ファイバワッシャ ISOメートル及びインペリアルBA留め具用 海水による腐食、石油誘導体、オイル、有機溶剤、日光や摩耗に対する耐性あり ファイバワッシャは、電気絶縁、車載用途、ガラス工事、照明、海洋用途、配管などに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

SDC TANAKA(SDC田中)防食ボルト
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。 仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm)3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング