カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(6)
        • アンカーボルト(2)
絞り込み
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
1.5・1.75・2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「BT50」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドブコノジBT(ロ50X50 大阪魂ドブコノジBT(ロ50X50大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)80寸法S(mm)30
SUS コノジBT(ロ50X50 大阪魂SUS コノジBT(ロ50X50大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)80寸法S(mm)30
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(2本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
3カ-W BTアンカー 大阪魂3カ-W BTアンカー大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌々日出荷
コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
2,598税込2,858
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
2,598税込2,858
1パック(1本)ほか
3日以内出荷
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)10ねじ径MM12胴径D(Φmm)12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,928税込2,121
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,607税込1,768
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他種別半ねじ材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8頭部形状六角ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘