カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(1,618)
        • ナット(1,367)
        • ワッシャー・スペーサー(805)
        • (9)
        • ねじ(3,165)
        • スプリュー・ヘリサート(94)
        • プラグ・止め輪・ピン(432)
        • アンカーボルト(199)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角(741)
頭部形状
六角アプセット(246)
頭部形状
六角穴付き(289)
頭部形状
六角穴付きフランジ(11)
頭部形状
六角穴付き皿(51)
頭部形状
(11)
頭部形状
根角ボルト(19)
頭部形状
極低頭(30)
頭部形状
(530)
頭部形状
超極低頭(16)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「M16」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • m16 ボルト
  • m16 ナット
  • m16
7,689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16 六角ナット[一種](10個) エスコM16 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-116
M16 スプリングワッシャー(10個) エスコM16 スプリングワッシャー(10個)エスコ
210税込231
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-116
フランジナット ネジ M16 TRUSCOフランジナット ネジ M16TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
M16 スプリングワッシャー(ステンレス製) エスコM16 スプリングワッシャー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
275税込303
1パック(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949SF-16
M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-116
M16 スプリングワッシャー エスコM16 スプリングワッシャーエスコ
650税込715
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-16材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM16種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
M16 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコM16 六角ナット(ステンレス製/2本)エスコ
705税込776
1パック(2本)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-116
SUSチョウN(1シュ(ヒダリM16M16 大阪魂SUSチョウN(1シュ(ヒダリM16M16大阪魂
5,825税込6,408
1個
翌々日出荷
材質SUS寸法D(mm)70ねじの呼びM16
M16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー) エスコM16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ58×78グレー適合ねじM16、M18、M20アズワン品番64-2295-37
M16 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコM16 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1116
ウレタンW(M16 大阪魂ウレタンW(M16大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法d(mm)16呼び16×32×3.0寸法t(mm)3
ナイロンW(M16 大阪魂ナイロンW(M16大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
厚さ(mm)1.5内径(Φmm)17呼び16外径(Φmm)30
エスアールタイト(M16/M20 大阪魂エスアールタイト(M16/M20大阪魂
1,796税込1,976
1個
翌々日出荷
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
ゼツエンロスナW(M16 大阪魂ゼツエンロスナW(M16大阪魂
1,167税込1,284
1個
翌々日出荷
絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
呼び径M16寸法d(mm)30寸法t(mm)1
FRP(GEW<T>(M16 大阪魂FRP(GEW<T>(M16大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径16寸法d(mm)30寸法t(mm)2
M16 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコM16 六角ナット(ステンレス製/5個)エスコ
1,380税込1,518
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-29
ジオメット W(JIS(M16 大阪魂ジオメット W(JIS(M16大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
寸法d(mm)17呼び16寸法t(mm)2.6寸法D(mm)32
ジオメット W(ISO(M16 大阪魂ジオメット W(ISO(M16大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
呼び径16寸法d(mm)17寸法t(mm)3寸法D(mm)30
W(JIS(M)(M16 大阪魂W(JIS(M)(M16大阪魂
667税込734
1袋(29個)
翌々日出荷
長さ(mm)32呼び径17寸法l(mm)2.6
M16 [フラット型]フランジナット エスコM16 [フラット型]フランジナットエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
ねじM16×2エスコ品番EA948DT-15材質S45C寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
M16 [球面型]フランジナット エスコM16 [球面型]フランジナットエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじM16×2エスコ品番EA948DT-25材質S45C寸法A(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)R35表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
ステンW(JIS(M16 大阪魂ステンW(JIS(M16大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法d(mm)17呼び16寸法t(mm)2.5寸法D(mm)32
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034質量(g)243.2表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3
M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2全長(m)1
M16 [高強度・高張力]六角ナット(4個) エスコM16 [高強度・高張力]六角ナット(4個)エスコ
350税込385
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949JE-16
ユニクロ W(JIS(M)(M16 大阪魂ユニクロ W(JIS(M)(M16大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)32呼び径17寸法l(mm)2.6
M16 袋ナット (ステンレス/2個) エスコM16 袋ナット (ステンレス/2個)エスコ
880税込968
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)2入数2個ねじサイズM16
M16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコM16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA949JD-16
M16x50mm 高ナット エスコM16x50mm 高ナットエスコ
1,650税込1,815
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949GL-316長さ(mm)50
# 80/M16x 2.0 チェーンナット エスコ# 80/M16x 2.0 チェーンナットエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
仕様適合チェーン:#80材質S45C四三酸化鉄被膜全長(mm)54
M16x 48mm エクステンションナット エスコM16x 48mm エクステンションナットエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637GN-16長さ(mm)48
A-C22W(M16 大阪魂A-C22W(M16大阪魂
2,800税込3,080
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30呼び径17寸法l(mm)3
テーパーW(チャンネルヨウM16-5゜ 大阪魂テーパーW(チャンネルヨウM16-5゜大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
材質寸法d(mm)18呼びM16寸法D(mm)31寸法T(mm)6
M16-1.5  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM16-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-16BA
M16x95mm ジョイントナット エスコM16x95mm ジョイントナットエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948EB-16材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)95ねじピッチ(mm)2寸法L(mm)95寸法L1(mm)45寸法B(mm)24ねじの呼びM16
M16 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/2枚) エスコM16 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/2枚)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-1016
M16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1,230税込1,353
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-08
M16-20 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト) エスコM16-20 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ58×78ホワイト適合ねじM16、M18、M20アズワン品番64-2295-42
M16 ダブルナット用防食保護キャップ エスコM16 ダブルナット用防食保護キャップエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-216
M16 角 座 金(10個) エスコM16 角 座 金(10個)エスコ
945税込1,040
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WX-116
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘