カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(50)
        • ワッシャー・スペーサー(9)
        • (37)
        • ねじ(153)
        • スプリュー・ヘリサート(1)
        • プラグ・止め輪・ピン(16)
        • アンカーボルト(73)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・10・12・14・15・16・18・20・22・25・30・35・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・銅メッキ・黒亜鉛
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「box」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードアンカーBOXお買い得セット アックスブレーンボードアンカーBOXお買い得セットアックスブレーン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途新建材、石膏ボ-ド、中空構造壁への取り付けにねじ径M4付属品レンチ3本付
メッキBOX 太和商店メッキBOX太和商店
319税込351
1パック(144本)
翌日出荷
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(300本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
メッキBOX 太和商店メッキBOX太和商店
319税込351
1パック(46本)ほか
翌日出荷
ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ネイルプラグBOXセット アックスブレーンネイルプラグBOXセットアックスブレーン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。下穴径(Φmm)4.2~4.3適合材ALC、コンクリート引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(300本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
トリプルグリップ BOX 昭和貿易トリプルグリップ BOX昭和貿易
1,350税込1,485
1箱(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン
26,000税込28,600
1箱(1500本)
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン
35,000税込38,500
1箱(1500本)
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック 若井産業ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック若井産業
2,917税込3,209
1箱(30本×5パック)ほか
当日出荷から7日以内出荷
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に〇スタンダードな万能小ねじ
材質表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
ユニクロBOX 太和商店ユニクロBOX太和商店
199税込219
1箱(10本)
翌日出荷
ターボアンカー パワーボックス 日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス日本パワーファスニング
5,498税込6,048
1セット(50本)ほか
当日出荷
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋材質ナイロン66セット内容ターボブースター1本2018年トラスコ掲載ページ2 0542
ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX 大阪魂ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
らくらくボードアンカー 角ボックス <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】若井産業
3,298税込3,628
1箱(150本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(300本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質オールスチール
ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,798税込1,978
1箱(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ジャストボードアンカ角BOX 若井産業ジャストボードアンカ角BOX若井産業
5,998税込6,598
1箱(200本)
翌日出荷
ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1箱(100本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。トラスコ品番372-5308質量(kg)0.98リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)9.5下穴径(Φmm)6.5~6.6リベット長さ(mm)18.9材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)引張荷重(N)10500材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)剪断荷重(N)8500フランジ径D(Φmm)12.5
ボードアンカー 角ボックス 若井産業ボードアンカー 角ボックス若井産業
13,167税込14,484
1箱(200本×2パック)
翌日出荷から5日以内出荷
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
エビ カラーリベット ホワイト エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ カラーリベット ホワイト エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1箱(300本)
翌日出荷から3日以内出荷
ホワイト
コンクリートピン 角ボックス 若井産業コンクリートピン 角ボックス若井産業
16,647税込18,312
1ケース(750本×2パック)
3日以内出荷
用途コンクリート寸法(mm)19適合材コンクリート
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,298税込6,928
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
ナチュラルCZキャップ(Cボックス 大阪魂ナチュラルCZキャップ(Cボックス大阪魂
667税込734
1袋(56個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4寸法d(mm)16
クリームZキャップ(Cボックス 大阪魂クリームZキャップ(Cボックス大阪魂
667税込734
1個(56個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4寸法d(mm)16
ミニワッシャー(Cボックス 大阪魂ミニワッシャー(Cボックス大阪魂
667税込734
1個(31個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法d(mm)10.6
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1箱(100本)
翌日出荷から3日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラウンZキャップ(Cボックス 大阪魂ブラウンZキャップ(Cボックス大阪魂
667税込734
1袋(56個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4寸法d(mm)16
アイボリーZキャップ(Cボックス 大阪魂アイボリーZキャップ(Cボックス大阪魂
667税込734
1個(56個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4寸法d(mm)16
ホワイトZキャップ(Cボックス 大阪魂ホワイトZキャップ(Cボックス大阪魂
667税込734
1個(56個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4寸法d(mm)16
コーススレッド ラッパ 角ボックス 若井産業コーススレッド ラッパ 角ボックス若井産業
2,500税込2,750
1箱(1100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
用途木材仕様ユニクロ材質
ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ナベ【コンパクトボックス】若井産業
1,398税込1,538
1箱(130本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨
モカZキャップ(Cボックス 大阪魂モカZキャップ(Cボックス大阪魂
667税込734
1袋(56個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4寸法d(mm)16
Zワッシャー(Cボックス 大阪魂Zワッシャー(Cボックス大阪魂
667税込734
1個(27個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.4寸法D(Φmm)5.4寸法m(mm)0.5寸法A(Φmm)12寸法dw(Φmm)10
ユニクロボックスビス(サラ(パック 大阪魂ユニクロボックスビス(サラ(パック大阪魂
4,620税込5,082
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロねじの呼びM4
チャZキャップ(Cボックス 大阪魂チャZキャップ(Cボックス大阪魂
667税込734
1袋(56個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4寸法d(mm)16
ホワイトWキャップ(Cボックス 大阪魂ホワイトWキャップ(Cボックス大阪魂
667税込734
1個(59個)
翌々日出荷
寸法H(mm)3.6寸法d(mm)14

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘