48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーリング シールピックツール セット モノタロウ

    オーリング シールピックツール セット

    モノタロウ(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR販売区分業務用
  • オーリングオイルシールピック モノタロウ

    オーリングオイルシールピック

    モノタロウ(45件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
    軸径(Φmm)1.5全長(mm)166×1本、178×1本材質(軸)SUS304柄長さ(mm)117材質(クリップ)PP販売区分業務用
  • マイクロピック エスコ

    マイクロピック

    エスコ(1件のレビュー)
    3,660税込4,026
    1セット(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA566AKセット内容ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45°材質(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール全長(mm)140
  • シールリムーバーセット CUSTOR(クストー)

    シールリムーバーセット

    CUSTOR(クストー)
    2,598税込2,858
    1セット(4本)
    当日出荷
    2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
    用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等軸長(mm)135~138、61~65先端寸法(mm)16.5柄長さ(mm)65
  • ピックアップ・ストーン・ドライバー BRIDGE[自動車用品]

    ピックアップ・ストーン・ドライバー

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1個)
    当日出荷
    用途タイヤの溝に挟まった小石を取り除く専用工具です。
  • ラバーシールリムーバー 日平機器

    ラバーシールリムーバー

    日平機器(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
    トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
  • オーリング、オイルシール ピック エスコ

    オーリング、オイルシール ピック

    エスコ
    1,180税込1,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA566AE材質ステンレス(ニードルチップ)全長(mm)180
  • フレキシブルマグネットバー JTC

    フレキシブルマグネットバー

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに曲がります。
    仕様持ち上げ能力:450g全長(mm)380先端径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリング、オイルシールピック エスコ

    オーリング、オイルシールピック

    エスコ
    635税込699
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AD-1
  • ピックルフォークキット エスコ

    ピックルフォークキット

    エスコ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA501AB材質鍛造鋼質量(kg)1.77直径×長さL(Φmm×mm)【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130口幅(mm)17・24・30
  • ピックツールセット 日平機器

    ピックツールセット

    日平機器
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
    仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
  • フレキシブルマグネットバー JTC

    フレキシブルマグネットバー

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • マグネットバー JTC

    マグネットバー

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ

    伸縮型 マグネット ピックアップ

    エスコ(4件のレビュー)
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
    材質(伸縮部)ステンレス
  • オーリング&シールピック Lisle(ライル)

    オーリング&シールピック

    Lisle(ライル)
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    Oリングやシールを素早く取り外し・取り付けできます。チップは、ブレーキ、エアコン、トランスミッション周辺などの届きにくい場所に対応するため角度が付いています。チップは鋭さを保つために硬化処理されています。ハンドルは滑りにくいローレット加工が施されています。
  • オーリング&シールピック エスコ

    オーリング&シールピック

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌々日出荷
    ハンドル部は握りやすい刻み目付き。
    材質ニードルチップ:ステンレス全長(mm)220質量(g)56
  • ピックアップツール Pro-Auto

    ピックアップツール

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを手を汚さずに拾い出すことができます。 溝や穴に入り込んだ切り屑を取り除くときに便利です。 中心で2キロまでつりさげることができます。 ペンタイプの伸縮式で最大640ミリまで伸ばして使用できます。
    用途手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを拾い上げる作業にトラスコ品番774-3645材質マグネット:ネオジム磁石全長(mm)130質量(g)35タイプ伸縮型最大全長(mm)640
  • ロールアップケース入り二重刃セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロールアップケース入り二重刃セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,798税込6,378
    1セット
    9日以内出荷
    精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
    トラスコ品番689-4442
  • 160mm ピックツール(カーブフック) エスコ

    160mm ピックツール(カーブフック)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1本
    当日出荷
    狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
    材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • フレキシブルマグネットバー JTC

    フレキシブルマグネットバー

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    曲がった状態を保持出来るタイプ
    仕様持ち上げ能力:730g全長(mm)495先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大揚力(g)730
  • 590mm フレキシブル ピックアップクロー エスコ

    590mm フレキシブル ピックアップクロー

    エスコ(2件のレビュー)
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA598BK-2材質(爪)スチール全長(mm)590タイプ4本爪
  • 超強力アンテナ磁石 REX(レックス)[自動車用品]

    超強力アンテナ磁石

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    2.2kgまで持ち上がります!伸縮式で手の届かない狭い・深い場所に落ちた金属製品を拾い上げるのに便利
    用途隙間に落ちたボルト、ナット、工具の回収に
  • フレキシブルマグネットハンドル(自在型) REX(レックス)[自動車用品]

    フレキシブルマグネットハンドル(自在型)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    多方向に曲げることができるため、入り組んだ配管の隙間やエンジンブロックの裏側に落としたボルトやナットの回収に便利
    用途隙間に落ちたボルト、ナット、工具の回収に
  • オーリングピックツールセット 4本組 エスコ

    オーリングピックツールセット 4本組

    エスコ
    5,470税込6,017
    1セット
    翌日出荷
    セット内容4本組材質刃/スチール、ハンドル/熱可塑性ゴム全長(mm)153~217
  • 500mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    500mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    72,300税込79,530
    1組
    7日以内出荷
    仕様2本爪アーム(差し替え用)適合(プーラー)EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)6.7アーム長さ(mm)500入数2本組
  • 273mm ピックツール(90°フック) エスコ

    273mm ピックツール(90°フック)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1本
    翌日出荷
    材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63形状90°フック全長(mm)273質量(g)125軸長(mm)152
  • 273mm ピックツール(アングルフック) エスコ

    273mm ピックツール(アングルフック)

    エスコ
    4,320税込4,752
    1本
    翌日出荷
    材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63形状コンプレックスフック全長(mm)273質量(g)126軸長(mm)152
  • 273mm ピックツール(カーブフック) エスコ

    273mm ピックツール(カーブフック)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1本
    翌日出荷
    材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63形状カーブフック全長(mm)273質量(g)124軸長(mm)152
  • 273mm ピックツール(ストレート) エスコ

    273mm ピックツール(ストレート)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1本
    翌日出荷
    材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63形状ストレート全長(mm)273質量(g)124軸長(mm)152
  • 4本組 フック&ピックセット エスコ

    4本組 フック&ピックセット

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    さび止めのための黒色酸化物仕上げ。 けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます。
    セット内容4本組、ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63全長(mm)273軸長(mm)152全質量(g)630
  • 160mm ピックツール(フック) エスコ

    160mm ピックツール(フック)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1本
    当日出荷
    狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
    材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • 160mm ピックツール(90°フック) エスコ

    160mm ピックツール(90°フック)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
    材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • 160mm ピックツール(ストレート) エスコ

    160mm ピックツール(ストレート)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1本
    翌日出荷
    狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
    材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • 4本組 ピックツールセット エスコ

    4本組 ピックツールセット

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。 狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
    仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セットセット内容4本組材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • 400mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    400mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)5.33アーム長さ(mm)400入数2本組
  • 300mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    300mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    60,000税込66,000
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)4.26アーム長さ(mm)300
  • 250mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    250mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    51,700税込56,870
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650アーム長さ(mm)250入数2本組
  • 200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    49,500税込54,450
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ

    300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    42,100税込46,310
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)2.4アーム長さ(mm)300入数2本組
  • 150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ

    150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)1.24アーム長さ(mm)150入数2本組
車用ピックアップツール