22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1 プレート寸法(mm)135×50×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

JTC1901 プーリーホールドレンチ JTC 動画あり
用途軽自動車クラスのVベルトに 全長(mm)375 タイプVベルトタイプ ベルト長さ(mm)815 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)130
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

JTCプーリーブラシ
エコ商品
プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
材質 厚さ(mm)25 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

15K173A プーリーホールドレンチ JTC 動画あり
全長(mm)375 タイプリブタイプ ベルト長さ(mm)815 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)130
1個
7,398 税込8,138
欠品中

ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550 差込角(mm)12.7 最大トルク813Nm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

JTC6932 オルタネーターソケットセット JTC 動画あり
トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に
寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17 全長(mm)82 適合車種トヨタ&レクサス車 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09820-63020-02
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

JTC6925A クランクプーリーレンチ JTC 動画あり
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 差込角(mm)12.7 適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

JTC1209J プーリーホールドレンチ JTC 動画あり
現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)
用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ 差込角(mm)12.7 使用範囲(mm)25~250 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り) 適合純正型番09917-67030
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。 クランクプーリー固定用六角二面幅が45mmに使用できます。 1/2sq(12.7mm)スピンナーハンドルを使用して、クランクプーリーを固定します。
二面幅(mm)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×65.5×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

JTC6925AとJTC1469のセットとなります。 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 全長(mm)560 差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7 トルク調整範囲(N・m)10~200 適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09917-67010、09912-37010 ギア数72T
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 差込角(mm)12.7 適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S、22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W●適合純正品番:09917-67010、09912-37010 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09917-67010、09912-37010
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

タイミングベルト交換時にカムプーリーを簡単に固定できます。
適合エンジン型式シングル、ツインカムエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

スバル
主な適合純正品番12305AA440(プーリー) 適合エンジン型式GTFB20・FB16A 適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

JTC4378 カムシャフトアライメントツール JTC 動画あり
適合車種S63、F10/M5(10~)、F06/M6(11~)、F12、F13/M6(11~)、E70/X5M(08~13)、E71/X6M(08~13) 純正品番22,491,172,249,140,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

JTC4383 カムシャフトアライメントツール JTC 動画あり
適合車種B4204エンジン(8速A/T) 純正品番99,974,939,997,495,900,000,000,000,000,000,000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
5日以内出荷

寸法(mm)60(12角) 適合車種スバル2.5LNA、Impreza、Legacy、SVX、STi2.0L、EJ20(2002~2005)、STi2.5L、EJ25(2005~2014) 純正品番499207300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

タイミングベルト交換時にクランクシャフトを回転させるためのソケットです。
差込角(mm)12.7 適合車種フォレスター、インプレッサ、トライベッカ、レガシー、SVX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
13日以内出荷

JTC4385 カムシャフトプーリーホルダー JTC 動画あり
適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
6,288 税込6,917
5日以内出荷

短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 本体質量(kg)1.56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷