プーリー関連工具 :「LEDワーク ライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)12.7 能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16 実用トルク(N・m)50~260 全長(mm)143 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500 騒音レベル(dB(A))75 商品タイプ本体 種類普通ボルト ボルト寸法M16×25mm 材質鉄板(厚み10mm) 締付ボルト(本数)約1900本
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)12.7 能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16 実用トルク(N・m)50~260 全長(mm)143 全高(mm)249(電池付) 質量(kg)1.8 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500 騒音レベル(dB(A))75 種類普通ボルト ボルト寸法M16×25mm 材質鉄板(厚み10mm) 締付ボルト(本数)約1900本 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)実用:約40、フル:約60 バッテリーリチウムイオン
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)