被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に
材質樹脂
質量(g)132
タイプガンタイプ
寸法(Φmm)70
最大吸着能力(kg)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。
最小全長(mm)70
爪幅(mm)16
リフト量(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに
刃長(mm)25
刃幅(mm)6.5(中心部)
ワイヤー長(mm)200
本体サイズ(mm)125×Φ25
ハンドル寸法(mm)75×Φ18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に
セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー
全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ドアガラスの脱着・調整時に、ガラスが落ちてこないように固定出来ます。
材質(ワイヤー)スチール、(パッド)ゴム
質量(g)60/個
対辺(mm)78(吸着面)
ワイヤー長(mm)400mm±2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)20
1セット(2個)
特価
¥149
税込¥164
当日出荷
『ボディ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。