25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RL-20用ハンドグリップです。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

HW903、1175用銃ノズルです。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

HW1113用銃ノズルです。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

HW1105、1175用アンローダーバルブです。
1台
47,880 税込52,668
4日以内出荷

HW1310用銃ノズルです。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

HW902、1113用アンローダーバルブです。
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

HW1305用スパット銃です。
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

HW902用銃ノズルです。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

HW905、1105用銃ノズルです。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

洲本整備機銃 手元コック
手元コックです。
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。
吐出量(L/H)600 吐出圧力(MPa)3~11 電源(V)3相AC200 モーター出力(kW)2.2 ポンプ3連プランジャーポンプ 温度(℃)温水:常温~135 燃料タンク容量(L)22 燃料消費量(L/h)約5 ホース長さ(m)3/8×10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348 乾燥質量(kg)155 凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター 安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置 付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書 仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
1台
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷

HW902用スパット銃です。
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

HW1310用スパット銃です。
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795 質量(kg)約90 吐出圧力(MPa)0.7 電源(V)単相AC00 電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付 ポンププランジャーポンプ スチーム温度(℃)150 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)10(有効8) 燃料消費量(L/h)約2 安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁 付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輌の下部洗浄が効果的に行えます。 直進ツイン回転ノズルにより驚異の洗浄パワー。 推奨する高圧洗浄機は、1500L/H・7MPa以上。
全長(m)1.8 作業距離(mm)有効洗浄:500以上 角度(°)洗浄:180
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

HW903用スパット銃です。
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

洲本整備機高圧温水洗浄機
軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。 安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。 効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。 沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。 燃料補給不要。 温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。
洗浄温度(℃)最高80 ポンプ洗浄:三連プランジャー 容量(L)温水器:78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132 付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ 仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輌の下部洗浄が効果的に行えます。 直進回転ノズルにより驚異の洗浄パワー。 広角(180度)サイドリターンノズル搭載。 高圧水で回転する為、シンプル構造でトラブルフリー(推奨する高圧洗浄機は、1000L/H・7MPa以上)
全長(m)1.8
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

HW902、1103用ピストンです。パッキン付です。
1セット(3個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

HW1310用アンローダーバルブです。
1台
47,880 税込52,668
5日以内出荷

HW1105用スパット銃です。
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

HW1305用銃ノズルです。
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

Z-1用銃ノズルです。
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

HW1175用スパット銃です。
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

HW1113用スパット銃です。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

『ボディ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります