優れた効果
ラージパッチ等の予防効果に優れ、散布後の効果の発現も早いので、初期発生時の散布でも順調な回復を示します。
広い殺菌スペクトラム
ラージパッチ、ブラウンパッチ、葉枯病、ダラースポット病に対しても高い防除効果を発揮します。
広い使用適期
優れた予防効果・残効性と伴に、早い発現効果を持つため、発病タイミングや天候に合わせた散布が可能です。その上、広い病害に有効なため、使用時期を広く取ることが可能です。
ベントグラスに対しても安全性が高い剤です。
高い安全性
人畜に対する毒性が低い剤です。またフロアブル製剤なので、薬剤調製時に粉立ちがありません。
種類テブコナゾール・ペンシクロン水和剤
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効成分(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-メルメチル)ペンタン-3-オール(PRTR・1種)10.0%、1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素15.0%
成分その他:界面活性剤、水等 75.0%
有効期限(年)3
農林水産省登録第(号)19577
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥8,188
税込¥9,007
当日出荷
幅広い抗菌スペクトラムを有します。特にダラースポット病に卓効を示し、病斑進展を阻止しながら優れた治療効果を示します。
芝に対する安全性が高く、防除適期も長く、さらに耐雨性に優れ、いつでも安心して使用できます。
芝に速やかに吸収された後、浸透移行します。
作用機構からQol剤に分類されますが、従来のQol剤(ストロビルリン系に分類されメトキシアクリレート骨格を有する剤)と異なるベンジルカーバメート系の基本骨格を有するため、病原菌の生体内の異なる部分を阻害します。
従来剤が効きにくくなった場所において、優れた防除効果を発揮します。
作用性の異なる他剤とのローテーション防除により、薬剤耐性の発現を防止します。
種類ピリベンカルブ水和剤
性状淡褐色水和性細粒
有効成分ピリベンカルブ40.0%、メチル={2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル}カルバマート
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)23128
毒劇区分普通物
1個(250g)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。