2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラージパッチの予防に卓効を発揮。発生前(病原菌感染直後)の散布がより効果的。 散布効率が高い。散布水量が1m2当たり100~500mLと少ないため、散布時間の短縮が可能。 安全性が高い。顆粒状の製剤なので薬剤調製時の計量が容易な上、粉立ちがなく、使用者に対する安全性が高い。 人畜毒性が低い。 芝への安全性が高い。 耐雨性に優れる。降雨による有効成分の流出が少ない。
種類ペンシクロン水和剤 性状褐色水和性顆粒 有効成分1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素50.0% 成分その他:界面活性剤、鉱物質微粉等 50.0% 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)20068 毒劇区分普通物
1個(1kg)
8,488 税込9,337
5日以内出荷

幅広い抗菌スペクトラムを有します。特にダラースポット病に卓効を示し、病斑進展を阻止しながら優れた治療効果を示します。 芝に対する安全性が高く、防除適期も長く、さらに耐雨性に優れ、いつでも安心して使用できます。 芝に速やかに吸収された後、浸透移行します。 作用機構からQol剤に分類されますが、従来のQol剤(ストロビルリン系に分類されメトキシアクリレート骨格を有する剤)と異なるベンジルカーバメート系の基本骨格を有するため、病原菌の生体内の異なる部分を阻害します。 従来剤が効きにくくなった場所において、優れた防除効果を発揮します。 作用性の異なる他剤とのローテーション防除により、薬剤耐性の発現を防止します。
種類ピリベンカルブ水和剤 性状淡褐色水和性細粒 有効成分ピリベンカルブ40.0%、メチル={2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル}カルバマート 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)23128 毒劇区分普通物
1個(250g)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング