1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本曹達(日本ソーダ)ダイコート
付着性に優れ、薬剤が付きにくい作物にもよく付着します。 浸透性がよくなり、葉の重なり等の間隙にも浸透し、薬剤の効果を十分に引き出します。 薬液を均一に付着させるので、作物の汚れが少なくなります。
仕様エタノール 火気厳禁 使用方法添加 種別展着剤 使用希釈倍率5ml/散布液10L(2,000倍) 有効成分ジオクチルスルホコハク塩ナトリウム 9.0% 、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 30.0% 適応イミノクタジン酢酸塩剤・有機銅剤、イプロジオン剤等の殺菌剤 性状淡黄色澄明液体 PRTR法ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種) 30.0% 適合作物薬液のつきにくい農作物等 農林水産省登録第(号)16643 毒劇区分普通物
1本(500mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング