5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。
適合作物きく、ポインセチア、ペチュニア、あさがお、パンジー、しゃくなげ等 種別植物成長調整剤(施設栽培用) 有効成分ダミノジッド・・・80.0% 性状黄赤色水溶性細粒 PRTR法直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(PRTR・1種)・・・1.2% 農林水産省登録第(号)22759 毒劇区分普通物
1本(100g)
5,698 税込6,268
欠品中

持続的にべと病・疫病の発病を抑制できます。 すでにべと病・疫病菌が植物体内に侵入した直後の状態(病微発現前)であっても、発病を抑制できます。 植物内外で安定した防除効果が期待できます。
使用方法散布 有効成分シモキサニル・・・24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル・・・10.0% 性状褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22397 毒劇区分普通物
1袋(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

日本曹達(日本ソーダ)ベトファイター顆粒水和剤
高い予防性と持続性で疫病の発病を抑えます。 高い初期感染抑制効果により、発病を抑えます。 浸達性に優れるため、安定した効果が期待できます。
農林水産省登録第(号)22397 有効成分シモキサニル 24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル 10.0% 性状褐色水和性細粒 有効期限(年)3
1袋(500g)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

各種作物のうどんこ病に優れた効果を示し、予防効果のみならず治療効果や残効性に優れます。 揮散性(ベーパーアクション)を示し、新展開上位葉にも優れた効果を発揮します。 残効性に優れるため、防除回数の減少につながります。 既存剤に低感受性や耐性を示すうどんこ病菌にも優れた効果を発揮します。 二つの有効成分を混合することで、それぞれの効果がさらに増強されました。
適合病害虫うどんこ病、灰星病 有効成分シフルフェナミド3.4%、トリフルミゾール15.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)21117 毒劇区分普通物
1袋(100g)
3,198 税込3,518
当日出荷

あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。 使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分類白色水溶性顆粒 適応農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水 農林水産省登録第(号)3035 毒劇区分普通物
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング