「適合病害虫」から絞り込む
すす斑病(2)
すす点病(2)
斑点落葉病(2)
灰星病(2)
灰色かび病(2)
炭疽病(3)
落葉病(2)
褐斑病(2)
輪紋病(2)
黒斑病(2)
適合病害虫をもっと見る
べと病菌、疫病菌やアルタナリア属菌などに高い効果を示します。
浸透移行性に優れ、植物体内を上方へも下方へも移行します。
病原菌に対する直接作用とともに植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。
植物の生育の盛んな時期に使用すると、高い効果を発揮します。
予防効果に優れ、散布後に伸長した新梢での発病を抑制します。
ほうれんそう、わけぎに登録されている数少ない殺菌剤です。
耐性菌出現の可能性はほとんどありません。
適合病害虫べと病、苗疫病、褐色腐敗病、黒斑病、輪紋病、疫病、果実軟腐病、心腐病、根腐萎凋病、果実軟腐症、すす点病、すす斑病、斑点落葉病、褐斑病、黒葉枯病、白斑病、白さび症、舞病
有効成分ホセチル80.0%
性状類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)15548
毒劇区分普通物
1袋(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
藻菌類やアルタナリア属菌などに有効なホセチルと、抗菌スペクトラムの広いキャプタンとの混合製剤です。
病原菌の胞子の発芽および形成を阻害するとともに、植物体内に浸透移行し、植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。
植物の生育の盛んな時期に使用すると高い効果を発揮します。予防効果に優れ、基幹防除薬剤として最適です。
ホセチルの特異な作用性のため、耐性菌出現の可能性はほとんどありません。
有効期限(年)3
有効成分1種ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る)…1.3%キャプタン…40.0%、ホセチル…40.0%
性状類白色水和性粉末45μm以下
農林水産省登録第(号)15471
毒劇区分普通物
1袋(500g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
幅広い殺菌スペクトラムを有しているEBI剤です。落葉果樹、茶など多くの適用作物があります。浸透移行性に優れています。
作物によっては、散布された薬剤は、葉の表面から吸収されて効果発現をするだけでなく、有効成分が植物体内(葉、葉梢)を浸透移行し均等に分布するので、安定した効果を発揮します。散布適期幅の広い薬剤です。
予防効果と治療効果の両方を有しており、残効性にも優れるので散布適期幅が広く使いやすい薬剤です。
環境に対する影響の少ない薬剤です。蚕やミツバチなどの有用昆虫に対する影響も少ない薬剤です。
適合病害虫モニリア病、斑点落葉病、黒点病、うどんこ病、褐斑病、灰色かび病、赤星病、黒星病、灰星病、炭疽病、黒斑病、褐色せん孔病、ホモプシス腐敗病、落葉病、輪紋病、すす斑病、晩腐病、黒とう病、さび病、すす点病、株枯病、灰色腐敗病、葉枯病、白斑葉枯病、菌核病、白星病、もち病、褐色円星病、新梢枯死症、網もち病、乾腐病、球根腐敗病、花腐菌核病
有効成分テブコナゾール20.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)20873
毒劇区分普通物
1本(250mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
かんきつの主要病害である灰色かび病、そうか病に優れた効果を発揮します。
かんきつの収穫前日まで使うことができますので、収穫間際の黒点病防除にも最適です。後期感染型黒点病防除と同時に貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病)への効果も期待できます。
黒点病に対し3週間程度の残効性があり、また散布後の降雨量を基準とした場合には、積算降雨量200 mm程度まで効果が持続します。
テブコナゾールは浸透移行性を持ち、植物体内に均等に分布し効果を発揮します。トリフロキシストロビンは植物体表層のワックス層と高い親和性を持ちワックス層に速やかに吸収されて薬剤の層を形成し組織内に浸透します。その後薬剤層から蒸散作用によって徐々に処理周辺部へ拡散する性質を持ちます(メゾステミック作用)。このため防除効果が長期間持続します。また、両成分とも優れた浸達性を示します。
汚れの心配が少なく、溶けやすいフロアブル剤
EBI剤の「テブコナゾール」とQoI剤の「トリフロキシストロビン」を有効成分とする混合殺菌剤です。互いに効果を補強し、幅広い作物病害に効果を示します。また、耐性菌管理にも有効です。
適合病害虫雪腐小粒菌核病、赤かび病、黒点病、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病)、そうか病、灰色かび病、灰星病、落葉病、炭疽病
成分テブコナゾール18.2%、トリフロキシストロビン8.8%
適合作物小麦、かんきつ、もも、かき
農林水産省登録第(号)23111
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
藻菌類やアルタナリア属菌などに有効なホセチルと、抗菌スペクトラムの広いキャプタンとの混合製剤です。
病原菌の胞子の発芽および形成を阻害するとともに、植物体内に浸透移行し、植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。
植物の生育の盛んな時期に使用すると高い効果を発揮します。
予防効果に優れ、基幹防除薬剤として最適です。
ホセチルの特異な作用性のため、耐性菌出現の可能性はほとんどありません。
有効期限(年)3
有効成分キャプタン・・・40.0%ホセチル・・・40.0%
性状類白色水和性粉末 45μm以下
PRTR法1種ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る)…1.3%
農林水産省登録第(号)15471
毒劇区分普通物
1袋(1.25kg)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
デディケートフロアブルは活性が高く、広い2つの有効成分が入った殺菌剤。多くの病害が同時に発生するベントグラスグリーンに対応しています。
ダラースポット病、炭疽病に対して「素早く、長く」効きます。
異なる作用で働く2種類の成分の混合剤です。
植物体の表面と内部の2方向から病原菌の活動を阻止します。
処理数時間後の降雨でも、比較的安定した効果が得られます。
少ない使用量で安定した効果が得られます。
適合病害虫赤葉腐病(レッドスレッド)、ダラースポット病、ピシウム病、葉腐病(ブラウンパッチ)、フェアリーリング病、葉腐病(ラージパッチ)、炭疽病
種類テブコナゾール・トリフロキシストロビン水和剤
成分テブコナゾール:18.2%、トリフロキシストロビン:8.8%、界面活性剤、水等:73.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)3
適合場所ゴルフ場
農林水産省登録第(号)22585
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥16,880
税込¥18,568
5日以内出荷
りんご各種主要病害(斑点落葉病・黒星病・褐斑病・輪紋病・炭疽病・黒点病・すす点病・すす斑病)に優れた効果を示すりんご病害総合防除剤です。
ぶどうの晩腐病・黒とう病に対して、休眠期防除で優れた効果を示します。
茶の各種病害(もち病・輪斑病・新梢枯死症・炭疽病)に優れた効果を示す茶病害総合防除剤です。
植物体表層のワックス層と高い親和性をもち、散布された有効成分はワックス層に速やかに吸収されて薬剤層を形成します。その後、薬剤層から徐々に植物内部へ拡散する性質をもちます(メゾステミック/浸透拡散作用)。この作用により優れた残効性、耐雨性が発揮されます。
りんごの黒星病に対して感染後でも、発病前の散布であれば治療的効果も示します。
幅広いりんご品種に対し薬害の心配がありません。
既存の殺菌剤、例えばエルゴステロール生合成阻害殺菌剤、ジカルボキシイミド系殺菌剤あるいはベンズイミダゾール系殺菌剤に対して感受性が低下した病原菌に対しても高い防除効果を発揮します。
汚れの少ないフロアブル製剤です。
農林水産省登録第(号)20623
成分トリフロキシストロビン 25.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)4
1本(500mL)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『殺菌剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 園芸用殺菌剤
- 業務用殺菌剤
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。