業務用殺菌剤 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合病害虫」から絞り込む
かさ枯病(1)
ダラースポット病(1)
枝枯細菌病(1)
炭疽病(1)
葉枯病(1)
葉枯細菌病(1)
褐条病(1)
丸和バイオケミカルグリーンドクターⅡ
ベントグラスの細菌性病害(かさ枯病)に! 水に溶けにくい銅化合物を芝生に微粒子として付着させ、徐々に銅イオンを放出して、病原菌による感染から作物を保護します。 近年全国的に発生し、問題になっている細菌性病害「かさ枯病」に適用のある数少ない予防剤です。
用途緑地管理、ゴルフ場 適合病害虫かさ枯病、葉枯細菌病、褐条病、枝枯細菌病 種類病害防除 有効期限(年)5 性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉 有効成分水酸化第二銅46.1%(銅として30.0%) 適合雑草西洋芝(ベントグラス)、樹木類 希釈倍率西洋芝:500倍、樹木類:1000倍 使用量西洋芝:0.5L/m2、樹木類:200~700リットル/10a 適合使用時期:西洋芝:発病前~発病初期、樹木類:新梢伸長期~発病初期 使用方法散布 適合場所緑地管理、ゴルフ場 農林水産省登録第(号)22869 毒劇区分普通物
1個(1kg)
9,988 税込10,987
5日以内出荷

丸和バイオケミカルパレード20フロアブル
菌核病、うどんこ病、灰色かび病などの幅広い病害に高い効果を示す殺菌剤です。浸達性、移行性があり、治療・予防・耐雨・残効性に優れています。 新規有効成分ピラジフルミドを配合した野菜用SDHI殺菌剤であり、菌核病、うどんこ病、灰色かび病といった幅広い病害に高い効果を発揮します。 SDHI殺菌剤の中で唯一ピラジンカルボキサミド骨格を持ち、病害への高い効果と、適用作物への高い安全性を実現しています。 天敵や有用昆虫、環境生物への影響が少なく、様々な場面で使いやすい殺菌剤です。
農林水産省登録第(号)24071 適合場所農耕地 有効期限(年)3 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効成分ピラジフルミド20.0% 成分その他:ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル1.0% 適合作物あずき、いんげんまめ、豆類(未成熟、ただし、さやえんどうを除く)、さやえんどう、トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、にがうり、すいか、メロン、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、レタス、非結球レタス、たまねぎ、ねぎ、いちご、ピーマン、きく、ばら、りんどう、トルコギキョウ、花き類・観葉植物(ばら、きく、りんどう、トルコギキョウを除く)
1本(250mL)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

丸和バイオケミカルボンジョルノ乳剤
イタリア生まれのシャープな効果! 葉枯病、ダラースポット病、炭疽病をしっかり抑える予防効果に優れた剤です。 優れた浸透移行性により、葉枯病、ダラースポット病、炭疽病にすばやい治療効果を発揮します。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等 適合雑草こうらいしば、ベントグラス 種類殺菌剤 有効成分テトラコナゾール(PRTR・1種)25.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 有効期限(年)4 成分その他:ナフタレン(PRTR・1種)5.1% 適合病害虫葉枯病、ダラースポット病、炭疽病 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 農林水産省登録第(号)20020 毒劇区分普通物
1本(250mL)
17,880 税込19,668
5日以内出荷

『殺菌剤』には他にこんなカテゴリがあります