「適合場所」から絞り込む
ブルーシアフロアブル石原バイオサイエンス¥15,980税込¥17,578
1本(500mL)
5日以内出荷
幅広い殺草スペクトラム:一年生イネ科雑草、および一年生広葉雑草と幅広い草種に優れた効果を発揮します。
雑草が白化して枯れる:有効成分トルピラレートは、植物の4-HPPDの活用を阻害します。
植物は4-HPPDの活性が阻害されると光合成で重要な役割を担う物質を作り出すことが出来なくなり、茎葉部が白化し、枯死に至ります。
とうもろこしへの高い選択性:有効成分トルピラレートは、雑草に対しては高い除草効果を持ちますが、とうもろこしでは迅速に代謝、分解できるため高い選択性、安全性を持ちます。
有効成分トルピラレート10.4%性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効期限3年農林水産省登録第(号)第233859号
ワンサイドP乳剤石原バイオサイエンス当日出荷
イネ科雑草と広葉作物との選択性が明瞭です
メヒシバ、イヌビエ、エノコログサなどの一年生からチガヤ、ヨシ、ススキなどの多年生に至るまで、広範囲なイネ科雑草に対して強力に作用します。
選択性が明瞭であり、豆、いも、野菜等の広葉作物の生育期にはほとんど影響を与えず、イネ科雑草を防除することができます。
多年生イネ科雑草にも高い効果
有効成分は、雑草の茎葉部および根部から容易に吸収され、体内を移行して成長点および節部の分裂組織に作用し、周辺細胞を壊死させることによって植物全体を枯死させるため、畑に侵入するシバムギ、キシュウスズメノヒエや、チガヤ、ヨシ、ススキ等の防除の難しい多年生イネ科雑草も枯殺することができます。
耐雨性にすぐれています
有効成分の吸収・移行が早いため、散布後の降雨による影響を受け難い薬剤です。
一年生イネ科雑草に対する高い効果
畑地では、主に3葉期から5葉期(だいずは10葉期)までの一年生イネ科雑草に使用することで、安定した除草効果を示します。雑草の種類、生育ステージや大きさなどに応じて適切な薬量を用いることにより、安定した殺草効果が得られます。
いろいろな場面で使用できます
広葉作物の他、水田畦畔、かんきつ、緑地管理用地などに幅広く使用することができます。
効果はゆっくり発現します
本剤の有効成分は速やかに吸収されますが、効果の発現は緩慢なため、完全に枯れるまで通常15~20日程度かかります。
適合場所水田畦畔、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等剤形乳剤農林水産省登録第(号)20123性状褐色澄明可乳化油状液体有効期限(年)3成分フルアジホップP 17.5%、その他PRTR該当:キシレン(1種)45%、エチルベンゼン(1種)28%適合作物だいず、えだまめ、いんげんまめ、あずき、にんじん、だいこん、てんさい、たまねぎ、いちご、トマト、かんしょ、ばれいしょ、キャベツ、ブリッコリー、アスパラガス、やまのいも、せんきゅう、かんきつ、いぐさ、桑、ツツジ類、つばき類、とちのき、さくら、まつ、しゃりんばい、水田作物、樹木等農耕地/非農耕地農耕地用
グリーンアージラン液剤石原バイオサイエンス(3件のレビュー)当日出荷
イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広く防除。防除の難しいイネ科雑草であるメヒシバやスズメノカタビラに効果的。広葉雑草では、特にキク科雑草(アレチノギク、ヒメジョオンなど)に有効です。
日本芝での高い安全性。日本芝の生育期(春夏期、薬量0.4~0.6mL/m2)から休眠期(秋冬期、薬量1.0~1.25mL/m2)まで、幅広く使用できます。
人畜毒性、環境影響の少ない薬剤です。普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)に該当。散布後は芝地表面に留まらず、植物体内または土壌中で比較的速やかに分解されますので、土壌や水系を汚染する心配はほとんどありません。
剤形液剤(原液)適合場所芝生(日本芝)仕様農耕地用成分アシュラム37.0%性状淡褐色澄明水溶性液体適合作物すぎ(下刈り)、植木等、日本芝農林水産省登録第(号)22788毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
シバゲンDF石原バイオサイエンス(15件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~
1パック(20g)ほか
当日出荷
イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。
有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。
一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。
幅広い処理適期。
雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。
土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。
日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。
グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等成分フラザスルフロン25.0%適合場所芝生(西洋芝・日本芝)性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)22150毒劇区分普通物剤形水和剤農耕地/非農耕地農耕地用
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
ページ: 1/ 3
除草剤丸和バイオケミカル税込¥10,998~¥9,998~
Mイーシーミズホ税込¥24,178¥21,980
キトチンキミズホ税込¥16,478¥14,980
サンレッドミズホ税込¥9,348¥8,498
バイオ根助ミズホ税込¥13,178¥11,980
リーフLAミズホ税込¥10,888¥9,898