絞り込み
適用畳数
  • 4.5
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(33)
  • 8(46)
  • 10(45)
  • 12(31)
  • 14(28)
灯数
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 6(5)
調光の可否
  • ×(15)
  • (3)
器具・セット
  • セット品(10)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(19)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(2)
電圧(V)
  • 100(14)
100
光色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(1)
  • 温白色(1)
  • 電球色(29)
昼光色・昼白色・温白色・電球色
色温度(K)
  • 3000未満(28)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(4)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(22)
  • 90以上(7)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(20)
  • 3000~4000未満(1)
1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • 山田照明(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(2)
コイズミ(小泉成器)・山田照明・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・タキズミ(TAKIZUMI)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン/器具・灯具/DCモーターファン ブラック DAIKO(大光電機)ファン/器具・灯具/DCモーターファン ブラックDAIKO(大光電機)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)83電圧(V)AC100寸法(mm)径Φ1200 高390色(本体)光源寿命40,000時間取付方式簡易取付式仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能器具・セットセット品光源色電球色LED交換
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
14,820税込16,302
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE 3灯シャンデリアスチールセード(ホワイト)木製アーム(ナチュラル色)本体ホワイト塗装仕上LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2430適用畳数~4.5畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
14,820税込16,302
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE 3灯シャンデリアスチールセード(ブラック)木製アーム(ダークブラウン色)本体ブラック塗装仕上LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2430適用畳数~4.5畳
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:別売材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:不可材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。 繊細なアイアンワーク。 きめ細かな美しい塗装仕上げ。
ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ブラックレザーサテン仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。
ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。
シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます
真鍮古味材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
花びらモチーフのグローブはしなやかさとシャープさを兼ね備えたフォルム。シックで大人の品位を感じさせます。
適合【使用可能】E26ボール球Φ70 60W/普通電球60W材質/仕上鋼(アンティーク調仕上)/ガラス(消し)高さ(mm)315取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
繊細で優美な輝き。クロームアームの滑らかなフォルム。柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40,000時間高さ(mm)311光源色電球色調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
可憐でフェミニンなガラスグローブ。花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。アームは黒に近い濃茶色。日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)290取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ひかえめな華やかさ。斜めにカットした乳白ガラスを花びら状に配置したシャンデリア。シンプルでモダンなテイストと華やかで優美な雰囲気がバランスよく融合しています。
取付方式取付簡易型色温度(K)2700演色指数(Ra)80口金E26適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)80.4光源寿命40,000時間光源色電球色調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
ダークな色使いとシンプルなディテール、モダンでフォーマルな印象。ヘアライン仕上げのアームと取付け部は渋く抑えた輝きで、ダークオーク色の天然木が落ち着いた印象を深めています。シンプルなディテールから生まれる凛とした表情が空間と呼応し、お部屋を一段と引き立てます。取付簡単。
取付方式取付簡易型色温度(K)2700演色指数(Ra)80口金E26適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)/天然木(ダークオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40,000時間高さ(mm)220光源色電球色調光の可否
ファン/器具・灯具/DCモーターファン ホワイト DAIKO(大光電機)ファン/器具・灯具/DCモーターファン ホワイトDAIKO(大光電機)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)83電圧(V)AC100寸法(mm)径Φ1200 高390色(本体)光源寿命40,000時間材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白取付方式簡易取付式仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能器具・セットセット品光源色電球色LED交換
シャンデリア/~4.5畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~4.5畳DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~4.5畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.3直径(Φmm)380ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-61灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.1直径(Φmm)460高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9326-39灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)24仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)全長(mm)2500~610質量(kg)4.2直径(Φmm)565高さ(mm)485ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-88灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2400適用畳数~4.5畳
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)34.8仕様取付簡易型材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)質量(kg)5.6直径(Φmm)695高さ(mm)230ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-78灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1980適用畳数~4.5畳
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様全長(mm)1385~548高さ(mm)383ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.3光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)直径(Φmm)715色温度(K)2700~1900光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否
シャンデリア