2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
仕様ハンドメイド 材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製) 全長(mm)1120~1980 質量(kg)31 取付ボルト吊専用型 消費電力(W)129 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
4,598,000 税込5,057,800
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード:クリンカガラス(クリア) 質量(kg)8.8 消費電力(W)18.8 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷