「機能」から絞り込む
明るさセンサ(1)
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
質量(kg)2.1
色(セード)乳白色
消費電力(W)4.8
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)80
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス
色(グローブ)透明泡入り
高さ(mm)435
幅(mm)163
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
光源寿命20000時間
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。