ポーチライト :「埋め込みメスネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「機能」から絞り込む
人感センサ(2)
消費電力(W)4.9
径(Φmm)148
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)
幅(mm)120
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)200
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式
幅(mm)85
質量(kg)2.9
高さ(mm)85
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)290
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)841
演色指数(Ra)80
仕様埋込タイプ、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)120
質量(kg)1.5
高さ(mm)120
奥行(mm)128
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)200
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからの漏れ光が、表情豊かなエクステリア空間を演出します。
消費電力(W)6.3
径(Φmm)100
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
仕様スタンドタイプ、防雨型、ねじ込式、プラグ付、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)120
質量(kg)1.7
高さ(mm)120
奥行(mm)157
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)200
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式
材質ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)110
高さ(mm)110
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)1030
演色指数(Ra)74
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。
消費電力(W)7.7
仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)2
径(Φmm)100
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)330
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82
印象的な発光部分はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。
消費電力(W)7.7
仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)2
径(Φmm)100
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.9
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)300
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6
仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式
幅(mm)85
質量(kg)3
高さ(mm)85
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)290
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)841
演色指数(Ra)80
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1
仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L
質量(kg)2.2
径(Φmm)100
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)40.7
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)300
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82
印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)8.1
仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L
質量(kg)2.2
径(Φmm)100
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)300
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。