コイズミ照明
エクステリアライト
仕様
埋込タイプ、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
120
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
120
奥行(mm)
128
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
200
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※排水処理を行ってください。
※ご使用には別売セードが必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461112
AU47868L
6.2
¥
39,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68461128
AU47869L
3.7
¥
38,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください