ポーチライト :「玄関外灯」の検索結果
「機能」から絞り込む
タイマー付ON-OFF(1)
人感センサ(2)
明るさセンサ(3)
点灯照度調整機能(2)
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
消費電力(W)6
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)140
質量(kg)0.7
高さ(mm)380
奥行(mm)141
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)645
アズワン品番64-9324-84
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5
質量(kg)0.9
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)1.8
径(Φmm)230
奥行(mm)124
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)155
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
調光範囲100~約1%
消費電力(W)7.7
質量(kg)1.3
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5
材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)113
高さ(mm)135
奥行(mm)144
本体質量(g)600
色温度(K)2700
光源色LED電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
消費電力(W)8.1
仕様速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)144
質量(kg)1.8
高さ(mm)300
奥行(mm)184
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)320
アズワン品番64-9323-16
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。