ポーチライト :「門柱」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
径(Φmm)224
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)164
質量(kg)1.6
高さ(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)180
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
AUE 564227~AUE 564230専用
仕様防雨型
材質本体/ステンレス
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)85
奥行(mm)43
アズワン品番64-9328-20
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)
幅(mm)120
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)200
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(セード)アクリル
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色(セード)乳白消し塗装
高さ(mm)120
奥行(mm)120
ランプLED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7.7
仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、縦付・横付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)146
質量(kg)1.5
高さ(mm)386
奥行(mm)150
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)290
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7.7
仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)100
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.9
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)400
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。