「機能」から絞り込む
エクステリア ブラケットライト(表札灯)コイズミ6日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)120質量(kg)0.4高さ(mm)120奥行(mm)33色温度(K)2700光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)82
エクステリアライトコイズミ5日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44544E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-37明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライトコイズミ7日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44482E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-36明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライトコイズミ5日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690078(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-35明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライトコイズミ5日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690077(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-34明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリア ガーデンライトコイズミ5日以内出荷
消費電力(W)1.2仕様防雨型、プラグ付材質アルミ鋳物(黒色塗装)長さ(mm)973幅(mm)100高さ(mm)800色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)173光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)37.5光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)6光束(Lm)45アズワン品番64-9323-66演色指数(Ra)85
エクステリア ガーデンライトコイズミ5日以内出荷
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからの漏れ光が、表情豊かなエクステリア空間を演出します。
消費電力(W)6.3径(Φmm)100色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ガーデンライトコイズミ5日以内出荷から7日以内出荷
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。
消費電力(W)7.7仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)2径(Φmm)100色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)330明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82
エクステリア ガーデンライトコイズミ5日以内出荷
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L質量(kg)2.2径(Φmm)100機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)300明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82
エクステリア ガーデンライトコイズミ5日以内出荷
印象的な発光部分はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。
消費電力(W)7.7仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)2径(Φmm)100色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)300明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82
エクステリア ガーデンライトコイズミ5日以内出荷
印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)8.1仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L質量(kg)2.2径(Φmm)100機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)37光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)300明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82
エクステリア フットライトコイズミ7日以内出荷
LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
消費電力(W)1.6仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405幅(mm)165質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)7色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)80
エクステリア フットライトコイズミ5日以内出荷
消費電力(W)1.6仕様壁面埋込専用型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405幅(mm)165質量(kg)0.4高さ(mm)48奥行(mm)7色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)80
エクステリア フットライトコイズミ5日以内出荷
消費電力(W)1.2仕様断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型幅(mm)120質量(kg)0.4高さ(mm)120奥行(mm)13色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)9.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)11演色指数(Ra)85
エクステリア フットライトコイズミ5日以内出荷
消費電力(W)1.2仕様断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型幅(mm)120質量(kg)0.4高さ(mm)120奥行(mm)13色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)12.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)15演色指数(Ra)85
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ7日以内出荷
消費電力(W)6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)7.7仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)8.1仕様速結端子付(送りなし)、照度センサ付、点灯照度調節可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式幅(mm)100質量(kg)0.6高さ(mm)113奥行(mm)124機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ5日以内出荷
消費電力(W)7.5仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)幅(mm)114質量(kg)0.8高さ(mm)325奥行(mm)85光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ5日以内出荷から9日以内出荷
材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)幅(mm)113奥行(mm)87色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)420明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ5日以内出荷
消費電力(W)7.7仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、縦付・横付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)146質量(kg)1.5高さ(mm)386奥行(mm)150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)37.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)290明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷から15日以内出荷
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。ガラスグローブの破損を防止するガードタイプです。
消費電力(W)10仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷から11日以内出荷
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式質量(kg)3径(Φmm)250色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)315明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式質量(kg)2.6径(Φmm)250奥行(mm)93色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式幅(mm)250質量(kg)4.3高さ(mm)250奥行(mm)99色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)315明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷から7日以内出荷
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式幅(mm)250質量(kg)3.7高さ(mm)250奥行(mm)93色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ7日以内出荷
消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装)幅(mm)231質量(kg)1.5高さ(mm)241奥行(mm)100機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)320アズワン品番64-9325-06明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式幅(mm)231質量(kg)1.5高さ(mm)241奥行(mm)107機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)270明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
消費電力(W)6仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上)幅(mm)223質量(kg)1.3高さ(mm)238奥行(mm)100機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)385アズワン品番64-9324-99明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷から6日以内出荷
シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)7.6仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)0.9高さ(mm)148奥行(mm)115色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1高さ(mm)165奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)7.6仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)1.1高さ(mm)142奥行(mm)115色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷から7日以内出荷
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1.2高さ(mm)167奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.8光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)7.7適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)110質量(kg)0.8高さ(mm)110奥行(mm)115色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)8.1幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)122奥行(mm)135色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)7.7仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)140質量(kg)0.9高さ(mm)125奥行(mm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)240明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷から6日以内出荷
セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式幅(mm)140質量(kg)0.9奥行(mm)130機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)240明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯コイズミ5日以内出荷
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~
LED門柱灯コイズミ税込¥10,338¥9,398