「機能」から絞り込む
人感センサ(1)
地中に埋め込まれた器具から放たれる光が、植栽や建物を鮮やかに浮かび上がらせ、彩り豊かに演出。ボディにユニット化されたLED光源を組み込むことで、使用場所や演出意図に合わせてきめ細かい光を提供します。ステンレスのボディに、ユニット化されたLED光源を組み込んだ設計。表面には強化ガラスを採用し、高い防水性と堅牢性を確保しました。ガラスの表面温度は60℃未満。発熱の少ないLEDは、植栽や人に優しい環境配慮型の照明でもあります。
耐水性防雨
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
材質/仕上本体:ステンレス/カバー:強化ガラス(クリア)
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.6
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否可
さまざまな空間で活用されてきた極小シリーズで、電源内蔵タイプを実現しました。地中埋設照明でも究極の寸法を実現し、光だけが存在する世界を造りあげます。
幅(mm)66
材質/仕上ステンレス/強化ガラス(クリア)
質量(kg)2.3
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)3.8
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)105
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.6
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)101
配光角度(°)59
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱25W相当
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)0.7
径(Φmm)75
取付方式工事
奥行(mm)168
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)82
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)0.9
径(Φmm)75
取付方式工事
奥行(mm)194
電圧(V)100専用
消費電力(W)8.2
機能人感センサ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。