ポーチライト :「表札灯」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「光束(Lm)」から絞り込む
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)110
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390
質量(kg)1.2
高さ(mm)45
消費電力(W)3.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)5.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
光色電球色
明るさ10形電球2灯器具相当
出しろ(mm)88
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)17
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)111
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
幅(mm)120
質量(kg)0.4
高さ(mm)120
奥行(mm)33
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
演色指数(Ra)82
シンプルでスタイリッシュな表札灯が、家族やお客様の来訪をやさしく迎えてくれます。
消費電力(W)6.6
仕様下方照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)、下面セード付、防雨型、表ネジ式、別売ポリ台/AEE390026
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)33.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
AUE 564227~AUE 564230専用
仕様防雨型
材質本体/ステンレス
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)85
奥行(mm)43
アズワン品番64-9328-20
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175
質量(kg)0.5
高さ(mm)77
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)22.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)45
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)50
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117
寸法(mm)出:123
色黒
取付化粧ネジ式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(白・黒)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵
幅(mm)79
質量(kg)0.5
高さ(mm)79
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:透明つや消し
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)100
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)20
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ全配光タイプ(拡散)
LED交換不可
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます
高演色照明R15クラス2
幅(mm)271
カバーボリカーボネート(透明ケシ)
質量(kg)1.5
取付下向き取付専用
高さ(mm)145
奥行(mm)149
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF322B
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75
質量(kg)0.4
取付壁直付型
高さ(mm)75
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.5
入力電流(A)(100V時)0.045
光束(Lm)65
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)78
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。