絞り込み
光色
  • 昼白色(4)
  • 白色(4)
  • 電球色(21)
消費電力(W)
  • 5未満(12)
  • 5~10未満(8)
  • 10~20未満(3)
調光の可否
  • ×
電圧(V)
  • 3~4(1)
  • 24(1)
  • 100(16)
色温度(K)
  • 3000未満(17)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000以上(4)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(17)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
光束(Lm)
  • 200未満(10)
  • 200~400未満(5)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
200未満・200~400未満・400~600未満・600~800未満
色(本体)
  • グレー(1)
  • シルバー(2)
  • ステンレス(2)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(4)
  • ホワイト(3)
グレー・シルバー・ステンレス・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • TOKISTAR(1)
  • 富士メディシィエ(1)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・TOKISTAR・富士メディシィエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフットライト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDフットライト電球色Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)100光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
マイクロフットライト100 TOKISTARマイクロフットライト100TOKISTAR
25,980税込28,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
100V仕様で屋外でも使えるフットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/その他DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)
【高耐荷重】  地中照明 3W 富士メディシィエ【高耐荷重】 地中照明 3W富士メディシィエ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
【ミニバンも安心!高耐久・防水地中埋込照明】家庭用の駐車場や通路のライトアップに最適です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。
ケーブル長(m)0.5定格消費電力(W)DC24V:4.5、AC100V:4.3入力電圧(V)DC24、AC100保護等級IP67色温度(K)2700寿命40000時間保証期間1年光束(Lm)267~305光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.47MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.33MB)調光の可否不可
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/壁・地中埋込み灯DAIKO(大光電機)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光
フットライト 全般拡散 長型 DAIKO(大光電機)フットライト 全般拡散 長型DAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様付属品埋込ボックス幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
フットライト 全般拡散 角型 DAIKO(大光電機)フットライト 全般拡散 角型DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用仕様重耐塩仕様付属品拡散パネル適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)55ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
フットライト 下面バッフル 長型 DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 長型DAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様付属品拡散パネル、埋込ボックス幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
フットライト 下面バッフル 角型 DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 角型DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用仕様重耐塩仕様付属品拡散パネル適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.6ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)44ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
フットライト ENDO(遠藤照明)フットライトENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
質量(kg)0.9高さ(mm)75消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)縦(mm)160埋め込み深さ(mm)75横(mm)160光源寿命40000時間光束(Lm)128光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球30W形
高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア フットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
エクステリア フットライトコンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライトODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可
LED電球4.3WX1スタンド電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1フットライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フットライト電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1スタンド電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)208光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ 一般屋外環境でも使用可能 水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)材質(本体)ステンレスタイプ水中・屋外兼用電圧(V)DC3~4消費電力(W)1構造水中型・耐塵型全光束(Lm)40保護等級IP68色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)40光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否不可材質(パネル)全面:ガラス(透明)
LEDフットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDフットライト 本体Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
寸法(mm)埋込穴:□185質量(kg)1.5タイプスクエアタイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH)(mm)200×200構造防雨型保護等級IP23埋め込み深さ(mm)80ランプの種類LED電球材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6出しろ(mm)12調光の可否不可材質(パネル)強化ガラス(乳白)
スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライトPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/壁・地中埋込み灯/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可、埋込必要深180mm材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)7色(本体)ステンレスヘアライン演色指数(Ra)82調光の可否非調光
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
42,900税込47,190
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
演色指数(Ra)83ランプランプ付消費電力(W)4.6従来光源白熱灯60W相当
アプローチライト