アプローチライト :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
電球色(1)
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト 材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン) 幅(mm)Φ114 質量(kg)3.5 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 ガラス部前面:強化ガラス(透明) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)295 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) 入数1台 光色電球色 定格光束(Lm)292 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷