絞り込み
調光の可否
  • ×(1)
  • (4)
光色
  • 昼光色(6)
  • 昼白色(2)
  • 電球色(4)
色温度(K)
  • 5000以上
  • 3000未満(63)
  • 3000~5000未満(11)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 50~60未満(1)
電圧(V)
  • 100(3)
光束(Lm)
  • 500~1000未満(3)
  • 5000~6000未満(1)
500~1000未満・5000~6000未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
  • 90以上(4)
80~90未満・90以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ダイソン(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
Panasonic(パナソニック)・ダイソン・アイリスオーヤマ・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
×(1)
(4)
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
卓上スタンドライト ダイソン卓上スタンドライトダイソン
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)523×414.4×200.2本体質量(kg)3.5ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色
フロアスタンドライト ダイソンフロアスタンドライトダイソン
93,980税込103,378
1台
13日以内出荷
付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302本体質量(kg)6.1ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色
【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト) アイリスオーヤマ【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト)アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
Qiワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)
仕様●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません定格消費電力(W)22.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×380色温度(K)2700~6500光束(Lm)600光色電球色~昼光色演色指数(Ra)85待機時消費電力(W)0.5調光の可否長押し無段階/3段階
Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド 5500TYPEENDO(遠藤照明)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Synca 無線調光 フロアスタンド明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト電気工事不要なので、手軽に導入できますタスク&アンビエント上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネルプリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ質量(kg)17.5材質(本体)アルミタイプ5500タイプ消費電力(W)57.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光束(Lm)5500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)配光タイプ上下配光LED交換不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
スタンドライト