絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(1)
光色
  • キャンドル色(1)
  • 電球色(1)
光束(Lm)
  • 500~1000未満(1)
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 3000~5000未満(1)
演色指数(Ra)
  • 80未満
  • 80~90未満(58)
  • 90以上(13)
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
コイズミ(小泉成器)・DAIKO(大光電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアスタンドライト 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フロアスタンドライト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
仕様差込プラグ付きその他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。幅(mm)602×566材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)質量(kg)7高さ(mm)337備考調光器併用不可消費電力(W)12スイッチコード長さ(m)3適合サイズ【鉢】9号機能非調光ランプLED小形電球40形相当×2色温度(K)2800ランプ寿命40000時間点灯方式全灯→消灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47皮相電力(VA)14光束(Lm)565最大荷重(kg)10演色指数(Ra)74適正電圧(V)100LED交換可能
LEDスタンド DAIKO(大光電機)LEDスタンドDAIKO(大光電機)
18,900税込20,790
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドライト