44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
×(19)
(20)
Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358 高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4 スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付 コード長さ(m)1.7 色温度(K)6200/5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.18 JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形 端子USB付 光色光色切替(昼光色/昼白色) 演色指数(Ra)83 電源アダプタLED(光色切替):内蔵 定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835 調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100 調光の可否可能 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【命を守る行動が迅速に取れる】・停電時自動点灯ライトとしてのデスクライト。停電を検知すると、直前の状態に関わらず自動点灯!・暗い場所でのみ自動点灯し電池の消耗を軽減 ・起動10分後に自動で消灯し、無人時の停電により電池がなくなるまで点灯し続けることを防止。【停電時、乾電池で使用可能】・スタンドライトでありながら広範囲を照らせるランタンとして、48時間以上点灯可能 ・電池式充電器として、USBポートからスマホを約40%充電可能 ※いずれもエボルタ単3乾電池の場合。【コードレスで使用可能】コンセントがない場所でも、単三電池またはUSB-C入力を経由してモバイルバッテリーから電力を供給できます。【就寝時の読書灯】ベッドサイドライトとしても就寝時間を快適に過ごせます。 ・夜間消灯時も安心な10秒間の消灯待機機能 ・暗闇で光る点灯スイッチ。【目に優しい電気スタンド】・面発光により多重影が発生しない ・3つの光色と7段階の明るさ調節により、作業や勉強に適した快適な照明を実現 ・可動域無制限なフレキシブルアームで、光沢紙の反射光やモニタへの映り込みを容易に回避 JIS規格に準拠し、勉学や読書に満足な照度を提供。【おしゃれな卓上ライト】・デザイン性と機能性を両立した卓上のledデスクライト ・ミニマルなスマホスタンド ・ライトまわりがすっきりする出っ張らない電源端子。【進化したメモリ機能】・光色ごとに明るさが記憶され、色温度を切り替えるたびに、自動的に前回設定した同じ明るさに戻ります ・電源を切っても、最後に使用した光色と明るさが記憶されます
用途普段使いから防災対策としてご使用することが出来ます。 ホワイト 消費電力(W)8 電源停電時のバックアップ:単3電池4本(別売り) 本体質量(kg)約0.7(乾電池抜き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×370 入力DC5V(USB-C)、電源アダプター:AC100~240V(50/60Hz) 対応照度:JIS規格A型相当 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)3000・4000・6500 光源色昼光色/白色/電球色 光束(Lm)439 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
5,798 税込6,378
13日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDスタンドライト
エコ商品
口金E26 電球の種類LED 消費電力(W)6.8 色温度(K)2800 LEDランプ調光不可 光源色電球色 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ 材質セード:樹脂(乳白) ダークグレー 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト
書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188 質量(kg)1.5 ダークグレーメタリック 高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4 スイッチ光色切替スイッチ付 コード長さ(m)1.7 色温度(K)6200/5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.19 JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形 端子USB付 光色光色切替(昼光色/昼白色) 演色指数(Ra)83 電源アダプタLED(光色切替):内蔵 定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950 調光率(%)100~20 調光の可否可能 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 色温度(K)2700
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスタンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様セード:別売 付属品コード・フットスイッチ 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上シンチュウミガキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様セード:別売 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様セード:別売 付属品コード・中間スイッチ 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上シンチュウミガキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品コード・中間スイッチ 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コード・フットスイッチ 材質セード:アクリル(乳白) 質量(kg)0.8 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630) 可動範囲上下可動・灯体可動形(350°) 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

付属品コード・フットスイッチ 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品LEDモジュール、コード・中間スイッチ 材質セード:透明ポリカーボネート(黒)、LEDモジュール:乳白アクリル 質量(kg)5.5 消費電力(W)8.1 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造灯体可動形(45°) 仕上クロームメッキ 色温度(K)40000 光源色ナチュラルホワイト 白色 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ300×532~610 演色指数(Ra)85 電源アダプタ 調光の可否不可 LED交換不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ 材質セード:樹脂(乳白) 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:布(サンドベージュ) 質量(kg)3.8 高さ(mm)575 材質(本体)アクリル(模様入り) 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)350×190 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 付属品コード・フットスイッチ 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品プルスイッチ 材質セード:和紙(無地) 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品コード・フットスイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品プルスイッチ 質量(kg)1.7 高さ(mm)355 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 ベース木(ダークブラウン) 径(mm)500×170 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドライト
整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
仕様調光器:不可 材質セード:ポリエステル強化和紙 質量(kg)3.7 高さ(mm)1511 材質(本体)木材 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11) 電圧(V)100 消費電力(W)5.8 スイッチフット:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700 幅(Φmm)250 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)286 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

露地でのあかりとり。 露地のしっとりとした佇まいを崩すことなく、明るさを届ける。 露地の風景の一つとしてなじむあかりの姿がここにあります。
用途露地 材質ステンレス 幅(mm)□200 質量(kg)3.8 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)410 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型/二十絶縁型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)29 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 キャブタイヤケーブル(m)5 電源プラグ 色(本体)黒ねずさび風仕上 色(パネル)ガラスパネル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)145 調光の可否不可 LED交換可能
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
幅(mm)(セード部)360 質量(kg)4.9 布セード:アイボリー、カットガラス:透明 高さ(mm)1500 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.128 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)750 調光の可否不可 LED交換可能
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)(セード部)160 質量(kg)0.9 布セード:アイボリー、カットガラス:透明 高さ(mm)415 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)400 調光の可否不可 LED交換可能
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 フットスイッチ かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
アクリルカバー:乳白つや消し 電圧(V)100 スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)Φ148 質量(kg)0.5 アクリルカバー:乳白つや消し サイズS 高さ(mm)148 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ25形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)379 調光の可否不可 LED交換可能
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスタンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

山田照明スタンド
白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)350 高さ(mm)500 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)8.4 光源E17 LED電球 4.2W×2 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5 パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0 光束(Lm)752 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱80W相当
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 質量(kg)2.7 直径(Φmm)ベース:200・セード:105 高さ(mm)1400 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)597 適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式置き型 適合和風対応商品:スタンド 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 口金E26 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)