「調光の可否」から絞り込む
×(1)
目にやさいいLEDライト
最大20m2の範囲を照らす照射力
厚みのある安定したベース
電圧(V)100~220
光源LED光源24w
明るさ(Lm)2688-3136
光色中性光
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
付属品LEDモジュール、コード・中間スイッチ
材質セード:透明ポリカーボネート(黒)、LEDモジュール:乳白アクリル
質量(kg)5.5
消費電力(W)8.1
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造灯体可動形(45°)
仕上クロームメッキ
色温度(K)40000
光源色ナチュラルホワイト 白色
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ300×532~610
演色指数(Ra)85
電源アダプタ付
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
高い光透過率のアクリルランプシェード。
光の効果は柔らかく絶妙で、眩しくありません。
こだわりのディテール
安定のサークルベース
防水プラグ
足踏みスイッチ
電圧(V)100~220
光源LED光源23W
明るさ(Lm)2840-4480
光色中性光
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。