スタンドライト :「型取り」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「調光の可否」から絞り込む
×(2)
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
保護等級IP23
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
パネルアクリル(透明)
幅(mm)168
質量(kg)0.1
高さ(mm)134
材質(本体)ZAM鋼板(ブラック)
品名導光板スタンド用遮光板
入数(個)1
出しろ(mm)40
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
幅(mm)□133
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
品名導光板スタンド用埋込ボックス
入数(個)1
適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1
埋込高(mm)287
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%
適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170
幅(mm)170
質量(kg)1.2
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
全光束(Lm)520
保護等級IP23
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
演色指数(Ra)高演色:85
パネルアクリル(透明)
1台
¥46,980
税込¥51,678
30日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)10.7
光束(Lm)112
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)17.9
光束(Lm)187
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)3.9
光束(Lm)41.4
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)22.2
光束(Lm)156
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)2.6
取付地中埋込型
タイプ低Wタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)4000
グローブ種別アクリル(透明)
幅(Φmm)100
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)72.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)270
光色白色
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
地上高さ(mm)560
演色指数(Ra)83
配光タイプ全周配光タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
29日以内出荷
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)116
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。