スタンドライト :「LED 配線」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「調光の可否」から絞り込む
×(1)
露地でのあかりとり。
露地のしっとりとした佇まいを崩すことなく、明るさを届ける。
露地の風景の一つとしてなじむあかりの姿がここにあります。
用途露地
材質ステンレス
幅(mm)□200
質量(kg)3.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)410
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/二十絶縁型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
キャブタイヤケーブル(m)5
電源プラグ付
色(本体)黒ねずさび風仕上
色(パネル)ガラスパネル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)145
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。