スタンドライト :「電球スタンド」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
Panasonic(パナソニック)LEDスタンド60形電球色
電圧(V)100 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDA5X1フロアスタンド電球色BT
幅(mm)Φ200 質量(kg)1 高さ(mm)196 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 光源寿命4000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.08 光束(Lm)490
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド40形電球色
色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 電圧(V)100 入力電流(A)0.08
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド25形電球色
幅(mm)Φ160(セード部) 高さ(mm)1700 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED小形電球タイプ4.3W1灯 色温度(K)2700 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド60形電球色
色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 電圧(V)100
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)116 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
33日以内出荷

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W)120 MAX(40W×3) 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 幅(mm)400 高さ(mm)1500 質量(g)4800 奥行(mm)254 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3 口金E26 コード長さ(m)2 色(本体)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

山田照明スタンド
シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し) 質量(kg)1.5 直径(Φmm)140 高さ(mm)329 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9 パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源クリプトン40W相当
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

山田照明スタンド
乳白消しガラスのセードを使用した高さ225mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
材質/仕上鋼(シルバーヘアライン仕上)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)1.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)225 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2 パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0 光束(Lm)358 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源クリプトン40W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

山田照明スタンド
乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
幅(mm)104×104 材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)1.3 高さ(mm)390 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2 パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0 光束(Lm)358 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源クリプトン40W相当
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)6.5 直径(Φmm)ベース347・セード:450 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1594 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

山田照明スタンド
ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色) 質量(kg)5.9 直径(Φmm)450 高さ(mm)1500 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)12.6 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1128 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱120W相当
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450 材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)8.7 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
60,980 税込67,078
5日以内出荷

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
消費電力(W)120 MAX(40W×3) 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 幅(mm)400 高さ(mm)1500 質量(g)4800 奥行(mm)254 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3 口金E26 コード長さ(m)2 色(本体)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100 消費電力(W)60 セード寸法(mm)Φ235 フレンジ寸法(mm)Φ230 質量(kg)3 使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売) 口金E26 コード長さ(m)1.8 高さ(mm)1475
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
LEDスタンド。LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。カバーの高さはわずか25ミリ。LED光源の薄さをいかしたスリムなフォルムは、間接照明に適した配光です。
長さ(mm)1800 幅(mm)360×230、カバー:360×114 材質/仕上鋼(黒色サテン塗装)/真鍮(ニッケルメッキ)/ポリカーボネート(クリア) 質量(kg)8.3 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)28 色温度(K)3000 点灯方式フットスイッチ仕様28W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.8 光源寿命40000 LEDLED一体型 光束(Lm)1086 演色指数(Ra)85 調光の可否 従来光源両口ハロゲン150W相当
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド3000K全周
電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)17.9 光束(Lm)187
1個
38,980 税込42,878
欠品中

電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)10.7 光束(Lm)112
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド3000K間接
電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)3.9 光束(Lm)41.4
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド3000K拡散
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)22.2 光束(Lm)156
1個
39,980 税込43,978
32日以内出荷