絞り込み
ブランド
- 大平産業
- MUTOH(14)
- ステッドラー(4)
- サンワダイレクト(3)
- Santek(3)
- エスコ(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- スリーライク(1)
- バンコ(1)
- インテリムジャパン(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- HIDISC(1)
- 平野商会(1)
- エネアコーポレーション(1)
特価

LED透写台 スタンド型
大平産業¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)
LED透写台 卓上型
大平産業¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610質量(kg)20寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586定格100V 48W 50/60Hz共用定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%)傾斜角度(°)7(固定)光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)