絞り込み
ブランド
- ステッドラー
- MUTOH(14)
- 大平産業(8)
- サンワダイレクト(3)
- Santek(3)
- エスコ(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- スリーライク(1)
- バンコ(1)
- インテリムジャパン(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- HIDISC(1)
- 平野商会(1)
- エネアコーポレーション(1)

マルス テクニコ 製図板
ステッドラー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
マルスライナー 平行定規
ステッドラー¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き寸法(mm)505×685×60質量(kg)3.2作図範囲(mm)453×600
バリオマチック製図ヘッド
ステッドラー¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC寸法(mm)305×236×38質量(g)228タイプA3判用








![360°分度器 REX(レックス)[自動車用品] 360°分度器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950489-260907-02.jpg)