絞り込み
ブランド

プライヤー封印具(鉛製封印具)
ハディー(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(850個)当日出荷封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。材質鉛色グレー
プライヤー封印具(専用ワイヤー)
ハディー(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻(200m)当日出荷封印用のワイヤーです。ワイヤーはスパイラル形状で逆戻りを防止できます。用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。トラスコ品番255-6059材質亜鉛メッキ鋼色グレー長さ(m)200ワイヤー径(Φmm)0.5~0.8
プライヤー封印具(専用プライヤー)
ハディー¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷一度封印すると切断されるまで開封できません。逆戻り防止機能になっております。軽い力で簡単に封印できます。スタンプに刻印を施せば作業者や点検時期によって管理できます。用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。材質本体:ニッケルメッキスチール、ハンドル:ラバーコーティング色シルバー
プライヤー封印具(プラスチック製封印具)
ハディー¥8,898税込¥9,7881袋(1000個)当日出荷封印用の樹脂シールです。オレンジ色で目立ちます。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。材質ポリスチレン樹脂色オレンジ
封止パーツ (12本入)
TSC(旧多久販売)¥4,998税込¥5,4981セット(12本)5日以内出荷保温材の内側と外側の隙間にある空気断熱を密閉することにより、より高い断熱効果が発揮されます。封止パーツを両側の配管端部より上下4か所の隙間にある空気層部分に約10cm挿入して下さい。挿入後はテープで隙間なく巻いて下さい。寸法(mm)100×22×10(1本あたり)、200×140×10(梱包サイズ)(縦×横×幅)色白素材発砲ポリエチレン
プライヤー封印具(交換用スタンプ)
ハディー¥699税込¥7691個9日以内出荷刻印可能の交換用スタンプです。ご使用のスタンプが摩耗した際に交換できます。用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。材質スチール色黒
改修工事ケーブル用表示具
ネグロス電工¥129税込¥1421個3日以内出荷SS□CM、ST□CMと併用してケーブルの識別表示ができます。 電線管などを利用して床上から容易に取付け取外しが行えます。 回収して再使用できます。材質ポリプロピレン取付け方法吊り下げケーブル外径(Φmm)(推奨)25以下
封印タイ 「SPY」
SapiSelco(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(300本)当日出荷一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 命札
- スイッチカバー標識
- 操作禁止テープ
- 封印具・ケーブルタグ
- 点検ステッカー
- アルファベット・数字ステッカー