封印具・ケーブルタグ :「封印 タグ」の検索結果
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に
材質ポリプロピレン
全長(mm)336
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-5~85
最大結束径(Φmm)60
横(mm)6.6
引張強度(N)200
最小結束径(Φmm)20
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 命札
- スイッチカバー標識
- 操作禁止テープ
- 封印具・ケーブルタグ
- 点検ステッカー
- アルファベット・数字ステッカー
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。