パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
19(4)
25(9)
25.4(1)
32(10)
35(1)
38(2)
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クローム三方 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状三方
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状三方 ブラック 仕上黒塗装
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)D.C三方
形状三方
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックサンポー
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状三方 材質ダイカスト製
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム 適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応 形状三方 寸法(mm)32 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

抗菌ブラケットです。
形状三方 仕様抗菌 付属品A3.5×16×D6 材質亜鉛合金
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状三方エルボ ホワイト 仕上白塗装
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合径(Φmm)19 エスコ品番EA951EV-31 材質亜鉛ダイカスト 形状三方
1個
680 税込748
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト 適合サイズ(mm)32 仕様回転止ねじ付 形状三方 仕上クローム
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

フジテック・ジャパンDC クローム三方 回転止ネジ無
材質亜鉛 形状クローム三方 仕上クロームメッキ
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム 寸法(mm)32 適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応 形状三方 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)38 寸法C(mm)55.3 仕上クロームメッキ
1個
959 税込1,055
当日出荷

適合径(Φmm)32 エスコ品番EA951EV-33 材質亜鉛ダイカスト 形状三方
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

適合径(Φmm)25 エスコ品番EA951EV-32 材質亜鉛ダイカスト 形状三方
1個
950 税込1,045
翌日出荷

スリーナイン島野ステン 三方エルボ 38ミリ
材質SUS316 適合サイズ(mm)38 寸法D(mm)44 寸法H(mm)72 寸法L(mm)72 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)18 仕様回転止ねじ付 形状三方 止ねじM4 仕上鏡面
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

スリーナイン島野ステン 三方エルボ 32ミリ
材質SUS316 適合サイズ(mm)32 寸法D(mm)38 寸法H(mm)61 寸法L(mm)61 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)15 仕様回転止ねじ付 形状三方 止ねじM6 仕上鏡面
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

スリーナイン島野ステン 三方エルボ 25ミリ
材質SUS316 適合サイズ(mm)25 寸法D(mm)31 寸法H(mm)51 寸法L(mm)51 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)12 仕様回転止ねじ付 形状三方 止ねじM6 仕上鏡面
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト 適合サイズ(mm)25 仕様回転止ねじ付 形状三方 仕上クローム
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

材質(本体)亜鉛ダイカスト 形状三方 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります