パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
19(6)
25(11)
32(13)
35(1)
38(7)
丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。
材質鉄(SS400)
表面処理三価クロメート
適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。