パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合径(Φmm)」から絞り込む
35(3)
用途屋外用 材質真鍮 適合径(Φmm)35 仕様高耐久性 付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質真鍮 適合径(Φmm)35 仕様高耐久性 付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー 形状エルボ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シロクマ接続金具
用途屋外用 材質真鍮 適合径(Φmm)35 仕様高耐久性 付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0°から90°の間で自由な角度に曲げることができます。
材質黄銅
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりを直線上で継ぎ足すことができます。
材質黄銅 形状ストレート
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります